Llaves para tubos
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
Alicates & pinzas
Llaves para tubos
3C756161
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
Alicates de doble punta deslizante Facom Apertura de boca 33 mm 240 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3C756161
Aislamiento
No
Protección de la superficie
Lacado
Peso
345
Longitud
240
Protección de aislamiento 1000 V
No
Bisagra
Bisagra de paso
Longitud mandíbula (mm)
38
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Protección de la superficie
Lacado
Peso
345
Longitud
240
Protección de aislamiento 1000 V
No
Bisagra
Bisagra de paso
Longitud mandíbula (mm)
38
Apertura máx. de las mejillas (mm)
34
Modelo de baja chispa
No
Anchura del cabezal (mm)
33
Diseño de agarre
1 componente
Número de ajustes
7
Tapa del mango
Lacado
Altura del cabezal (mm)
60
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3C756161
EAN
3148511788516
UBB
500637417840
UNSPSC
27112101
Artículo del fabricante nr
484A