text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Llave múltiple para juntas deslizantes con revestimiento de plástico antideslizante gris atramentizado 250 mm (tarjeta de autoservicio/blister)


Llave de juntas deslizante múltiple Para tuercas y tornillos métricos e imperiales con anchuras a través de planos de 10 a 32 mm (3/8 hasta 1 1/4), autobloqueo a partir de 17 mm: sin deslizamiento en la pieza de trabajo. Sujeción sin holgura de tornillos métricos o imperiales de cabeza hexagonal, sin redondeo de las cabezas de los pernos. Sujeción segur

Artículo No. K1085.410.251
Aislamiento
Longitud 250
Marca KNIPEX
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud 250
Marca KNIPEX

Descripción

Llave de juntas deslizante múltiple Para tuercas y tornillos métricos e imperiales con anchuras a través de planos de 10 a 32 mm (3/8 hasta 1 1/4), autobloqueo a partir de 17 mm: sin deslizamiento en la pieza de trabajo. Sujeción sin holgura de tornillos métricos o imperiales de cabeza hexagonal, sin redondeo de las cabezas de los pernos. Sujeción segura y firme de pernos y tornillos redondeados, oxidados o con revestimiento grueso. Ideal para trabajos en sistemas de frenos de vehículos. Apriete rápido de uniones atornilladas mediante carraca. Pulsar el botón para el ajuste en la pieza de trabajo, también posible con una sola mano. Ajuste fino para una adaptación óptima a diferentes tamaños de piezas de trabajo y una cómoda anchura del mango. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la guía doble. Enganche seguro del perno de articulación: sin desplazamiento involuntario. Acción de palanca favorable: transmisión óptima de la fuerza. La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. Sustituye a un juego de llaves, ideal para apretar contratuercas. tarjeta de autoservicio/blister. - Posiciones de ajuste: 15- Capacidades para tuercas: Ø 3/8 - 1 1/4in- Capacidades para tuercas: Ø 10 - 32mm

Números de artículo

Artículo No. K1085.410.251
EAN 4003773060109
UBB 500503501859
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 87 41 250 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.