Carracas
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
Carracas
2E374534
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
FAC AIR RATCHET 1/2
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
2E374534
Aislamiento
Sí
Altura
51
Peso
1200
Diámetro del cabezal (mm)
58
Antimagnético
Sí
Longitud
261
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Altura
51
Peso
1200
Diámetro del cabezal (mm)
58
Antimagnético
Sí
Longitud
261
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.2
Material
Aluminio
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
A prueba de explosiones
No
Con asa
Sí
Modelo de artesa
No
Junta universal
No
Velocidad de giro en vacío (1/min)
280
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Reversible
Sí
Carraca de construcción
No
Apta para puntas
No
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
136
Par de apriete máx. (Nm)
136
Modelo de carraca
Sí
Bloqueo de encaje
Sí
Mango giratorio
No
Mango extensible
No
Longitud del cabezal (mm)
43
Cabezal articulado
No
Cabezal giratorio
No
Volumen de aire necesario
113
Apto para vasos
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2E374534
EAN
3148519222326
UBB
500637298471
UNSPSC
27111753
Artículo del fabricante nr
VR.S3136