Mangueras y carretes
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
2P479319
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
Fabric-reinforced hose set hose dm 15x9mm L5m PVC fabric, light green safety cou
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2P479319
Color
Verde
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Otro
Grosor de la pared (mm)
3
Clase de calidad
Otro
Temperatura (°C)
-15 - 60
Resistencia al fuego según UL94
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Verde
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Otro
Grosor de la pared (mm)
3
Clase de calidad
Otro
Temperatura (°C)
-15 - 60
Resistencia al fuego según UL94
Otro
Aprobado según UR
No
Material
Otro
Diámetro nominal (mm)
9
Abierto (montaje posterior)
No
Aprobado según NF F 16-101
No
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
12
Material de la pared interior
NBR/PVC
Material pared exterior
NBR/PVC
Color de la pared interior
Otro
Color de la pared exterior
Verde
Aprobado según DIN 5510
No
Marca
Riegler
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2P479319
EAN
4047322372589
UBB
500581490272
UNSPSC
40142009
Artículo del fabricante nr
113786