text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabric hose Ragno PU internal dm 8 mm external dm 12 mm length 60 m green CONTINENTAL


Artículo No. 2Q601443
Grosor de la pared (mm) 2
Radio de curvatura (mm) 22
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 20
Material de la pared interior Otro
Material pared exterior Otro
Diámetro nominal 5/16 pulgadas
Presión de rotura mín. (bar) 60
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 2
Radio de curvatura (mm) 22
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 20
Material de la pared interior Otro
Material pared exterior Otro
Diámetro nominal 5/16 pulgadas
Presión de rotura mín. (bar) 60
Color de la pared exterior Verde
Marca Continental
Type 5910001653

Números de artículo

Artículo No. 2Q601443
UBB 500726967226
UNSPSC 40142002
Artículo del fabricante nr 4000822348
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.