text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabric hose Ragno PU internal dm 6 mm external dm 10 mm length 100 m green CONTINENTAL


Artículo No. 5K702994
Grosor de la pared (mm) 2
Radio de curvatura (mm) 20
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 20
Material de la pared interior Otro
Material pared exterior Otro
Diámetro nominal 1/4 pulgada (8)
Presión de rotura mín. (bar) 60
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 2
Radio de curvatura (mm) 20
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 20
Material de la pared interior Otro
Material pared exterior Otro
Diámetro nominal 1/4 pulgada (8)
Presión de rotura mín. (bar) 60
Color de la pared exterior Verde
Marca Continental

Números de artículo

Artículo No. 5K702994
UBB 500726967143
UNSPSC 40142002
Artículo del fabricante nr 4000822347
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.