text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabric hose Ragno PU internal dm 16 mm external dm 22.5 mm length 25 m green CONTINENTAL


Artículo No. 7U430224
Grosor de la pared (mm) 3.2
Radio de curvatura (mm) 60
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 20
Material de la pared interior Otro
Material pared exterior Otro
Diámetro nominal 5/8 de pulgada
Presión de rotura mín. (bar) 60
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 3.2
Radio de curvatura (mm) 60
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 20
Material de la pared interior Otro
Material pared exterior Otro
Diámetro nominal 5/8 de pulgada
Presión de rotura mín. (bar) 60
Color de la pared exterior Verde
Marca Continental

Números de artículo

Artículo No. 7U430224
UBB 500726967556
UNSPSC 40142002
Artículo del fabricante nr 4000822352
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.