Tubo enrollado
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
Herramientas y accesorios de montaje
Accesorios de montaje
Tubo enrollado
9W943994
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
Fabric hose Ragno PU internal dm 13 mm external dm 19 mm length 30 m green CONTINENTAL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9W943994
Grosor de la pared (mm)
3
Radio de curvatura (mm)
65
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
20
Material de la pared interior
Otro
Material pared exterior
Otro
Diámetro nominal
1/2 pulgada (15)
Presión de rotura mín. (bar)
60
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
3
Radio de curvatura (mm)
65
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
20
Material de la pared interior
Otro
Material pared exterior
Otro
Diámetro nominal
1/2 pulgada (15)
Presión de rotura mín. (bar)
60
Color de la pared exterior
Verde
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9W943994
UBB
500726967481
UNSPSC
40142002
Artículo del fabricante nr
4000822351