Tubo enrollado
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
Materiales de montaje y aislamiento
Accesorios de montaje
Tubo enrollado
7Q028363
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
Fabric hose Ragno PU internal dm 10 mm external dm 15 mm length 50 m green CONTINENTAL
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7Q028363
Grosor de la pared (mm)
2.5
Radio de curvatura (mm)
38
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
20
Material de la pared interior
Otro
Material pared exterior
Otro
Diámetro nominal
3/8 pulgada (10)
Presión de rotura mín. (bar)
60
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
2.5
Radio de curvatura (mm)
38
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
20
Material de la pared interior
Otro
Material pared exterior
Otro
Diámetro nominal
3/8 pulgada (10)
Presión de rotura mín. (bar)
60
Color de la pared exterior
Verde
Marca
Continental
Type
5910001621
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Q028363
UBB
500726967309
UNSPSC
40142002
Artículo del fabricante nr
4000822350