text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de metal duro cilíndrica DIN 1869 HSSG Blanc 3,3 x 155mm


Artículo No. 3N333501
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 105
Adecuado para acero
Apto para madera
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 155
Taladro de diámetro (mm) 3.3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 105
Adecuado para acero
Apto para madera
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Codigo SA 82075060
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 3N333501
EAN 8715494546942
UBB 500512509547
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AX033155
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.