Cojinete roscado
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
Roscar
Cojinete roscado
U1108.381.001
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
Fabory Terrajas de roscar Left DIN 5158 HSS-G 1.1/2 Left
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
U1108.381.001
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
90
Tipo de rosca
G
Tamaño de rosca (métrico)
38.1
Número de dientes por pulgada
11
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Izquierda (LH)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
90
Tipo de rosca
G
Tamaño de rosca (métrico)
38.1
Número de dientes por pulgada
11
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Izquierda (LH)
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 1/2 pulgada
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
540
Codigo SA
8207403000
Type
Round Die
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1108.381.001
UBB
240203304375
UNSPSC
27110000