text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Terrajas de roscar Left DIN 223 HSS M 8X1,00 Left


Artículo No. U1011.080.100
Diámetro exterior (mm) 25
Tipo de rosca MF
Tamaño de rosca (métrico) 8
Rosca de paso (mm) 1
Material de corte HSS
Dirección de corte Izquierda (LH)
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 25
Tipo de rosca MF
Tamaño de rosca (métrico) 8
Rosca de paso (mm) 1
Material de corte HSS
Dirección de corte Izquierda (LH)
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 0.87
Type Round Die

Números de artículo

Artículo No. U1011.080.100
UBB 240203302130
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.