Tools
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
Roscar
Cojinete roscado
U1011.080.075
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
Fabory Terrajas de roscar Left DIN 223 HSS M 8X0,75 Left
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Descripción completa
Artículo No.
U1011.080.075
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
25
Altura
9
Tipo de rosca
MF
Tamaño de rosca (métrico)
8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
25
Altura
9
Tipo de rosca
MF
Tamaño de rosca (métrico)
8
Rosca de paso (mm)
0.75
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Izquierda (LH)
Marca
Fabory
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Números de artículo
Artículo No.
U1011.080.075
UBB
240203302056
UNSPSC
27110000