text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Terrajas de roscar Left DIN 223 HSS M 24X1,50 Left


Artículo No. U1011.240.150
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 55
Altura 16
Tipo de rosca MF
Tamaño de rosca (métrico) 24
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 55
Altura 16
Tipo de rosca MF
Tamaño de rosca (métrico) 24
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS
Dirección de corte Izquierda (LH)
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 165
Type Round Die

Números de artículo

Artículo No. U1011.240.150
UBB 240203303385
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.