Tools
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
Roscar
Cojinete roscado
U1011.200.150
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
Fabory Terrajas de roscar Left DIN 223 HSS M 20X1,50 Left
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U1011.200.150
Diámetro exterior (mm)
45
Tipo de rosca
MF
Tamaño de rosca (métrico)
20
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Izquierda (LH)
Marca
Fabory
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro exterior (mm)
45
Tipo de rosca
MF
Tamaño de rosca (métrico)
20
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Izquierda (LH)
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
95
Type
Round Die
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1011.200.150
UBB
240203303120
UNSPSC
27110000