text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Terrajas de roscar Left DIN 223 HSS-G M 30 Left


Artículo No. U1007.300.001
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 65
Altura 25
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 30
Rosca de paso (mm) 3.5
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 65
Altura 25
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 30
Rosca de paso (mm) 3.5
Material de corte Otro
Dirección de corte Izquierda (LH)
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 385
Type Round Die

Números de artículo

Artículo No. U1007.300.001
UBB 240203301140
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.