text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Terrajas de roscar Left DIN 223 HSS-G M 3 Left


Cikkszám U1007.030.001
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 3
Rosca de paso (mm) 0.5
Material de corte HSS
Dirección de corte Izquierda (LH)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 3
Rosca de paso (mm) 0.5
Material de corte HSS
Dirección de corte Izquierda (LH)
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 12.5
Codigo SA 8207403000
Type Round Die

Cikkszámok

Cikkszám U1007.030.001
UBB 240203299757
UNSPSC 27110000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.