text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Terrajas de roscar Left DIN 223 HSS-G M 12 Left


Artículo No. U1007.120.001
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 38
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Rosca de paso (mm) 1.75
Material de corte HSS
Dirección de corte Izquierda (LH)
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 38
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Rosca de paso (mm) 1.75
Material de corte HSS
Dirección de corte Izquierda (LH)
Marca Fabory
Type Round Die

Números de artículo

Artículo No. U1007.120.001
UBB 240203300316
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.