Cojinete roscado
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
Roscar
Cojinete roscado
U1660.079.001
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
Fabory Terrajas de roscar HSS-G 5/16
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U1660.079.001
Diseño
Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm)
22
Tipo de rosca
UNC
Número de dientes por pulgada
18
Material de corte
HSS
Tamaño de rosca (pulgadas)
5/16 pulgadas
Marca
Fabory
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm)
22
Tipo de rosca
UNC
Número de dientes por pulgada
18
Material de corte
HSS
Tamaño de rosca (pulgadas)
5/16 pulgadas
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
25
Type
Hexagon Die Nut
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1660.079.001
UBB
240203271939
UNSPSC
27110000