Cojinete roscado
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
Roscar
Cojinete roscado
U1660.096.001
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
Fabory Terrajas de roscar HSS-G 3/8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U1660.096.001
Diseño
Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm)
27
Tipo de rosca
UNC
Tamaño de rosca (métrico)
9.6
Número de dientes por pulgada
16
Material de corte
HSS
Tamaño de rosca (pulgadas)
3/8 de pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm)
27
Tipo de rosca
UNC
Tamaño de rosca (métrico)
9.6
Número de dientes por pulgada
16
Material de corte
HSS
Tamaño de rosca (pulgadas)
3/8 de pulgada
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
40
Type
Hexagon Die Nut
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1660.096.001
UBB
240203272010
UNSPSC
27110000