text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Terrajas de roscar HSS-G 3/4


Objednací číslo U1660.191.001
Diseño Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm) 41
Tipo de rosca UNC
Tamaño de rosca (métrico) 19.1
Número de dientes por pulgada 10
Material de corte HSS
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/4 pulgada
Baleno po 1

Specifikace

Diseño Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm) 41
Tipo de rosca UNC
Tamaño de rosca (métrico) 19.1
Número de dientes por pulgada 10
Material de corte HSS
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/4 pulgada
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 160
Codigo SA 8207403000
Type Hexagon Die Nut

Čísla materiálu

Objednací číslo U1660.191.001
UBB 240203272507
UNSPSC 27110000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.