text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Terrajas de roscar HSS-G 2.IN.


Artículo No. U1075.508.001
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 105
Altura 28
Tipo de rosca NPT
Número de dientes por pulgada 11.5
Material de corte Otro
Tamaño de rosca (pulgadas) 2 inch
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 105
Altura 28
Tipo de rosca NPT
Número de dientes por pulgada 11.5
Material de corte Otro
Tamaño de rosca (pulgadas) 2 inch
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 1150
Type Round Die

Números de artículo

Artículo No. U1075.508.001
UBB 240202508661
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.