text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Terrajas de roscar HSS-G 1.1/4


Numer artykułu U1075.317.001
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 75
Tipo de rosca NPT
Número de dientes por pulgada 11.5
Material de corte HSS
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 1/4 pulgada
Marca Fabory
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 75
Tipo de rosca NPT
Número de dientes por pulgada 11.5
Material de corte HSS
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 1/4 pulgada
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 500
Codigo SA 8207403000
Type Round Die

Numery artykułów

Numer artykułu U1075.317.001
UBB 240202508414
UNSPSC 27110000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.