Tools
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
Roscar
Cojinete roscado
U1075.381.001
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
Fabory Terrajas de roscar HSS-G 1.1/2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U1075.381.001
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
90
Altura
27
Tipo de rosca
NPT
Número de dientes por pulgada
11.5
Material de corte
Otro
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
90
Altura
27
Tipo de rosca
NPT
Número de dientes por pulgada
11.5
Material de corte
Otro
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 1/2 pulgada
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
950
Type
Round Die
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1075.381.001
UBB
240202508588
UNSPSC
27110000