text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Terrajas de roscar DIN 5158 HSS-G 3.1/2


Artículo No. U1105.889.001
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 150
Altura 25
Tipo de rosca BSPF
Número de dientes por pulgada 11
Material de corte Otro
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 150
Altura 25
Tipo de rosca BSPF
Número de dientes por pulgada 11
Material de corte Otro
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 1450
Codigo SA 8207403000
Type Round Die

Números de artículo

Artículo No. U1105.889.001
UBB 240202514198
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.