Cojinete roscado
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
Roscar
Cojinete roscado
U1105.508.001
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
Fabory Terrajas de roscar DIN 5158 HSS-G 2.IN. ( 90X22)
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U1105.508.001
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
90
Altura
22
Tipo de rosca
BSPF
Número de dientes por pulgada
11
Material de corte
Otro
Tamaño de rosca (pulgadas)
2 inch
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
90
Altura
22
Tipo de rosca
BSPF
Número de dientes por pulgada
11
Material de corte
Otro
Tamaño de rosca (pulgadas)
2 inch
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
800
Type
Round Die
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1105.508.001
UBB
240202513513
UNSPSC
27110000