Tools
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
Roscar
Cojinete roscado
U1105.063.001
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
Fabory Terrajas de roscar DIN 5158 HSS-G 1/4
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U1105.063.001
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
38
Tipo de rosca
G
Tamaño de rosca (métrico)
6.3
Número de dientes por pulgada
19
Material de corte
HSS
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
38
Tipo de rosca
G
Tamaño de rosca (métrico)
6.3
Número de dientes por pulgada
19
Material de corte
HSS
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/4 pulgada
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
55
Type
Round Die
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1105.063.001
UBB
240202512291
UNSPSC
27110000