text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Terrajas de roscar DIN 5158 HSS-G 1/2


Artículo No. U1105.127.001
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 45
Tipo de rosca G
Tamaño de rosca (métrico) 12.7
Número de dientes por pulgada 14
Material de corte HSS
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 45
Tipo de rosca G
Tamaño de rosca (métrico) 12.7
Número de dientes por pulgada 14
Material de corte HSS
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 90
Codigo SA 8207403000
Type Round Die

Números de artículo

Artículo No. U1105.127.001
UBB 240202512457
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.