Cojinete roscado
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
Roscar
Cojinete roscado
U1105.285.001
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
Fabory Terrajas de roscar DIN 5158 HSS-G 1.1/8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Descripción completa
Artículo No.
U1105.285.001
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
75
Altura
20
Tipo de rosca
BSPF
Número de dientes por pulgada
11
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
75
Altura
20
Tipo de rosca
BSPF
Número de dientes por pulgada
11
Material de corte
Otro
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 1/8 pulgada
Marca
Fabory
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Números de artículo
Artículo No.
U1105.285.001
UBB
240202512945
UNSPSC
27110000