text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Fabory Terrajas de roscar DIN 5158 HSS-E 1 Inch


Numer artykułu U1130.254.001
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 65
Altura 18
Tipo de rosca BSPF
Número de dientes por pulgada 11
Material de corte HSS-E
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 pulgada
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 65
Altura 18
Tipo de rosca BSPF
Número de dientes por pulgada 11
Material de corte HSS-E
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 pulgada
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 240
Codigo SA 8207403000
Type Round Die

Numery artykułów

Numer artykułu U1130.254.001
UBB 240203298270
UNSPSC 27110000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.