Tools
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
Roscar
Cojinete roscado
U1622.040.001
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
Fabory Terrajas de roscar DIN 382 HSS-G M 4
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U1622.040.001
Diseño
Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm)
19
Tipo de rosca
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)
4
Rosca de paso (mm)
0.7
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm)
19
Tipo de rosca
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)
4
Rosca de paso (mm)
0.7
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
9
Type
Hexagon Die Nut
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1622.040.001
UBB
240203258258
UNSPSC
27110000