Cojinete roscado
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Cojinete roscado
U1632.330.200
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
Fabory Terrajas de roscar DIN 382 HSS-G M 33X2,00
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
U1632.330.200
Diseño
Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm)
60
Tipo de rosca
MF
Tamaño de rosca (métrico)
33
Rosca de paso (mm)
2
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm)
60
Tipo de rosca
MF
Tamaño de rosca (métrico)
33
Rosca de paso (mm)
2
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
245
Codigo SA
8207403000
Type
Hexagon Die Nut
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1632.330.200
UBB
240203267408
UNSPSC
27110000