text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Terrajas de roscar DIN 382 HSS-G M 27X1,50


Application: For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.

Artículo No. U1632.270.150
Diseño Terrajas de roscar
Altura 18
Tipo de rosca MF
Tamaño de rosca (métrico) 27
Rosca de paso (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Terrajas de roscar
Altura 18
Tipo de rosca MF
Tamaño de rosca (métrico) 27
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte Otro
Marca Fabory

Descripción

For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Números de artículo

Artículo No. U1632.270.150
UBB 240203266251
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.