Cojinete roscado
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
Roscar
Cojinete roscado
U1632.200.100
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
Fabory Terrajas de roscar DIN 382 HSS-G M 20X1,00
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U1632.200.100
Diseño
Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm)
41
Tipo de rosca
MF
Tamaño de rosca (métrico)
20
Rosca de paso (mm)
1
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm)
41
Tipo de rosca
MF
Tamaño de rosca (métrico)
20
Rosca de paso (mm)
1
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
95
Type
Hexagon Die Nut
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1632.200.100
UBB
240203264439
UNSPSC
27110000