text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Terrajas de roscar DIN 382 HSS-G M 20X1,50


Artículo No. U1632.200.150
Diseño Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm) 41
Tipo de rosca MF
Tamaño de rosca (métrico) 20
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm) 41
Tipo de rosca MF
Tamaño de rosca (métrico) 20
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 95
Codigo SA 8207403000
Type Hexagon Die Nut

Números de artículo

Artículo No. U1632.200.150
UBB 240203264686
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.