text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Terrajas de roscar DIN 382 HSS-G M 16


Artículo No. U1622.160.001
Diseño Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm) 41
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 16
Rosca de paso (mm) 2
Material de corte HSS
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm) 41
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 16
Rosca de paso (mm) 2
Material de corte HSS
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 130
Código de producto 8207403000
Type Hexagon Die Nut

Números de artículo

Artículo No. U1622.160.001
EAN 8715494188012
UBB 240203258902
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.