Tools
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
Roscar
Cojinete roscado
U1622.140.001
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
Fabory Terrajas de roscar DIN 382 HSS-G M 14
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Application: For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.
Descripción completa
Artículo No.
U1622.140.001
Modelo
Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm)
36
Tipo de rosca
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)
14
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Modelo
Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm)
36
Tipo de rosca
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)
14
Rosca de paso (mm)
2
Material de corte
HSS
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Números de artículo
Artículo No.
U1622.140.001
UBB
240203258829
UNSPSC
27110000