Cojinete roscado
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
Roscar
Cojinete roscado
U1632.120.150
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
Fabory Terrajas de roscar DIN 382 HSS-G M 12X1,50
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Application: For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.
Descripción completa
Artículo No.
U1632.120.150
Diseño
Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm)
36
Tipo de rosca
MF
Tamaño de rosca (métrico)
12
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm)
36
Tipo de rosca
MF
Tamaño de rosca (métrico)
12
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Números de artículo
Artículo No.
U1632.120.150
UBB
240203262862
UNSPSC
27110000