text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Fabory Terrajas de roscar DIN 382 HSS-G 9/16


Artículo No. U1663.142.001
Diseño Terrajas de roscar
Altura 10
Tipo de rosca UNF
Número de dientes por pulgada 18
Material de corte Otro
Tamaño de rosca (pulgadas) 9/16 pulgadas
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Terrajas de roscar
Altura 10
Tipo de rosca UNF
Número de dientes por pulgada 18
Material de corte Otro
Tamaño de rosca (pulgadas) 9/16 pulgadas
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 50
Codigo SA
Type Hexagon Die Nut

Números de artículo

Artículo No. U1663.142.001
UBB 240203273752
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.