Tools
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
Roscar
Cojinete roscado
U1663.111.001
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
Fabory Terrajas de roscar DIN 382 HSS-G 7/16
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U1663.111.001
Diseño
Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm)
27
Tipo de rosca
UNF
Número de dientes por pulgada
20
Material de corte
HSS
Tamaño de rosca (pulgadas)
7/16 pulgadas
Marca
Fabory
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm)
27
Tipo de rosca
UNF
Número de dientes por pulgada
20
Material de corte
HSS
Tamaño de rosca (pulgadas)
7/16 pulgadas
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
29
Codigo SA
8207403000
Type
Hexagon Die Nut
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1663.111.001
UBB
240203273596
UNSPSC
27110000