Cojinete roscado
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Cojinete roscado
U1666.317.001
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
Fabory Terrajas de roscar DIN 382 HSS-G 1.1/4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
U1666.317.001
Diseño
Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm)
60
Tipo de rosca
BSW
Número de dientes por pulgada
7
Material de corte
HSS
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 1/4 pulgada
Marca
Fabory
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm)
60
Tipo de rosca
BSW
Número de dientes por pulgada
7
Material de corte
HSS
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 1/4 pulgada
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
315
Codigo SA
8207403000
Type
Hexagon Die Nut
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1666.317.001
UBB
240203306016
UNSPSC
27110000