Tools
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
Roscar
Cojinete roscado
U1120.240.150
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
Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS M 24X1,50
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U1120.240.150
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
55
Altura
16
Tipo de rosca
MF
Tamaño de rosca (métrico)
24
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
55
Altura
16
Tipo de rosca
MF
Tamaño de rosca (métrico)
24
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
165
Type
Round Die
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1120.240.150
UBB
240203297694
UNSPSC
27110000