Cojinete roscado
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
Roscar
Cojinete roscado
U1120.200.200
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
Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS M 20X2,00
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U1120.200.200
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
45
Altura
14
Tipo de rosca
MF
Tamaño de rosca (métrico)
20
Rosca de paso (mm)
2
Material de corte
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
45
Altura
14
Tipo de rosca
MF
Tamaño de rosca (métrico)
20
Rosca de paso (mm)
2
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
95
Type
Round Die
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1120.200.200
UBB
240203297447
UNSPSC
27110000