text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS M 12X1,50


Artikelnummer U1120.120.150
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 38
Altura 10
Tipo de rosca MF
Tamaño de rosca (métrico) 12
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 38
Altura 10
Tipo de rosca MF
Tamaño de rosca (métrico) 12
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 65
Codigo SA 8207403000
Type Round Die

Artikelnummers

Artikelnummer U1120.120.150
UBB 240203296787
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.