Cojinete roscado
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
Roscar
Cojinete roscado
U1029.021.001
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
Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-G NR. 2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U1029.021.001
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
16
Altura
5
Tipo de rosca
UNC
Número de dientes por pulgada
56
Material de corte
Otro
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
16
Altura
5
Tipo de rosca
UNC
Número de dientes por pulgada
56
Material de corte
Otro
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
4
Type
Round Die
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1029.021.001
UBB
240202502474
UNSPSC
27110000