Tools
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
Roscar
Cojinete roscado
U1005.055.001
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
Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-G M 5,5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Descripción completa
Artículo No.
U1005.055.001
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
20
Altura
7
Tipo de rosca
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)
5.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
20
Altura
7
Tipo de rosca
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)
5.5
Rosca de paso (mm)
0.9
Material de corte
Otro
Marca
Fabory
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Números de artículo
Artículo No.
U1005.055.001
EAN
8715494450751
UBB
240202489516
UNSPSC
27110000