text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-G M 4,5


Artículo No. U1005.045.001
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 20
Altura 7
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 4.5
Rosca de paso (mm) 0.75
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 20
Altura 7
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 4.5
Rosca de paso (mm) 0.75
Material de corte Otro
Marca Fabory

Números de artículo

Artículo No. U1005.045.001
EAN 8715494450737
UBB 240202489367
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.