Tools
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
Roscar
Cojinete roscado
U1009.380.150
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
Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-G M 38X1,50
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U1009.380.150
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
75
Altura
20
Tipo de rosca
MF
Tamaño de rosca (métrico)
38
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
75
Altura
20
Tipo de rosca
MF
Tamaño de rosca (métrico)
38
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
Otro
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
350
Type
Round Die
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1009.380.150
UBB
240202500155
UNSPSC
27110000