text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-G M 33X3,00


Numer artykułu U1009.330.300
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 65
Altura 25
Tipo de rosca MF
Tamaño de rosca (métrico) 33
Rosca de paso (mm) 3
Material de corte Otro
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 65
Altura 25
Tipo de rosca MF
Tamaño de rosca (métrico) 33
Rosca de paso (mm) 3
Material de corte Otro
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 225
Codigo SA 8207403000
Type Round Die

Numery artykułów

Numer artykułu U1009.330.300
UBB 240202499424
UNSPSC 27110000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.