text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-G M 18X1,25


for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Artículo No. U1009.180.125
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 45
Altura 14
Tipo de rosca MF
Tamaño de rosca (métrico) 18
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 45
Altura 14
Tipo de rosca MF
Tamaño de rosca (métrico) 18
Rosca de paso (mm) 1.25
Material de corte Otro
Marca Fabory

Descripción

For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Números de artículo

Artículo No. U1009.180.125
UBB 240202495539
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.